Distributeur d'arrivée 400A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de clients max. 3
  • type coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet
  • section de câble max. 24 mm²

Distributeur d'arrivée 400A HN 62-S-35 à CCPI à fouet pour colonne électrique

 
 

Détails du produit

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Olympe

Spécificités techniques

Distributeur de colonne électrique

IK

IK10

nombre de clients max.

3

longueur

56 mm

type

coupe-circuit principal individuel (CCPI) à fouet

intensité de courant max.

40 A

section de câble max.

24 mm²

profondeur

20 mm

largeur

29 mm

Info produit

Gamme

Olympe

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.